Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Lamellás csiszológyűrű SX053970 - 2609200185

MásolásMásolás
Bosch - Lamellás csiszológyűrű SX053970

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 60 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Szemcsézés - 120

  • Betonhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053970

Gyártói cikkszám

2609200185

Gyártói típuskód

2609200185

Korongátmérő:

60 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Nem

Szemcsézés:

120

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Lamellás csiszológyűrű