Bosch - Laposvéső 19 mm-es hatszögletű befogással SX048636 - 1618630201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Vágás szélessége - 43 mm
Teljes hossz - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048636
Gyártói cikkszám
1618630201
Gyártói típuskód
1618630201
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Vágás szélessége:
43 mm
Teljes hossz:
400 mm
Laposvéső 19 mm-es hatszögletű befogással