Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Lézeres távolságmérő 0,05-50 m GLM 50-27 C Bosch SN144163 - 0601072T00

MásolásMásolás
Bosch - Lézeres távolságmérő  0,05-50 m GLM 50-27 C Bosch SN144163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelszakasz hossza - 50 m

  • Lézerosztály - 2-es osztály

  • Szenzor hullámhossza - 635 nm

  • Pontosság - 1.5 mm/m

  • Mérési-érték tároló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952518824

Sonepar cikkszám

SN144163

Gyártói cikkszám

0601072T00

Gyártói típuskód

GLM 50 27 C

Jelszakasz hossza:

50 m

Lézerosztály:

2-es osztály

Szenzor hullámhossza:

635 nm

Pontosság:

1.5 mm/m

Mérési-érték tároló:

Igen

Illesztőfelület:

Igen

Elem fajtája:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

egyéb

Súly:

0.2 kg

Lézeres távolságmérő 0,05-50 m GLM 50-27 C Bosch