Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - LS-Boxx 306 SX074260 - 1600A001RU

MásolásMásolás
Bosch - LS-Boxx 306 SX074260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - láda

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Magasság - 273 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074260

Gyártói cikkszám

1600A001RU

Gyártói típuskód

1600A001RU

Kivitel:

láda

Anyag:

műanyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Magasság:

273 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szélesség:

442 mm

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

357 mm

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

kék

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Igen

LS-Boxx 306