Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - M14 keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049139 - 2607990014

MásolásMásolás
Bosch - M14 keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kosárátmérő - 120 mm

  • Teljes hossz - 590 mm

  • Keverhető anyagmennyiség - 15-25 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049139

Gyártói cikkszám

2607990014

Gyártói típuskód

2607990014

Kosárátmérő:

120 mm

Teljes hossz:

590 mm

Keverhető anyagmennyiség:

15-25 kg

M14 keverőkosár fentről lefelé, festékhez