Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049141 - 2607990017

MásolásMásolás
Bosch - M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kosárátmérő - 160 mm

  • Teljes hossz - 590 mm

  • Keverhető anyagmennyiség - 30-60 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049141

Gyártói cikkszám

2607990017

Gyártói típuskód

2607990017

Kosárátmérő:

160 mm

Teljes hossz:

590 mm

Keverhető anyagmennyiség:

30-60 kg

M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz