Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - M480 csiszolóháló deltacsiszolóra, 10 db SX052252 - 2608621213

MásolásMásolás
Bosch - M480 csiszolóháló deltacsiszolóra, 10 db SX052252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - háromszög

  • Szélesség - 100 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052252

Gyártói cikkszám

2608621213

Gyártói típuskód

2608621213

Típus:

háromszög

Szélesség:

100 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

150 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

M480 csiszolóháló deltacsiszolóra, 10 db