Bosch - M480 csiszolóháló deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, 5 db SX052241 - 2608621190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - háromszög
Szélesség - 93 mm
Fémhez használható - Nem
Átmérő - 93 mm
Lakkhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052241
Gyártói cikkszám
2608621190
Gyártói típuskód
2608621190
Típus:
háromszög
Szélesség:
93 mm
Fémhez használható:
Nem
Átmérő:
93 mm
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
M480 csiszolóháló deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, 5 db