Bosch - M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db SX052260 - 2608621231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 80 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 133 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052260
Gyártói cikkszám
2608621231
Gyártói típuskód
2608621231
Típus:
derékszög
Szélesség:
80 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
133 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db