Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db SX052264 - 2608621236

MásolásMásolás
Bosch - M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db SX052264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 93 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 186 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052264

Gyártói cikkszám

2608621236

Gyártói típuskód

2608621236

Típus:

derékszög

Szélesség:

93 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

186 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db