Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Marószár készlet befogatás: 6 mm, 15 db SX049049 - 2607017471

MásolásMásolás
Bosch - Marószár készlet befogatás: 6 mm, 15 db SX049049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 0

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Fogók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049049

Gyártói cikkszám

2607017471

Gyártói típuskód

2607017471

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

0

Torx-csavarhúzók száma:

0

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Dugós csavarkulcsok száma:

0

Gyűrűs franciakulcsok száma:

0

Dugós csavarbetétek száma:

0

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Villáskulcsok száma:

0

Görgős villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

0

Dugós betétek száma:

0

Bit-betétek száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Kalapácsok száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

HSS-spirálfúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

HSS-csavar alakú fúrók száma:

0

Vezérfúrók száma:

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL-konfekcionáló szerszámok száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Szerszámok száma:

15

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Csomagolás:

egyéb

Marószár készlet befogatás: 6 mm, 15 db