Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - MaxoMixx botmixer-szett - 800W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely - habverő - 4 cserélhető reszelő/szeletelő betét - jégaprító kés - aprító feltét - nemesacél SN100775

MásolásMásolás
Bosch - MaxoMixx botmixer-szett - 800W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely - habverő - 4 cserélhető reszelő/szeletelő betét - jégaprító kés - aprító feltét - nemesacél SN100775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúd alakú turmixgép

  • Csatlakozási érték - 800 W

  • Tároló - műanyag

  • Befogadóképesség - 1 l

  • Alapszín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002764399

Sonepar cikkszám

SN100775

Gyártói cikkszám

MSM88190

Gyártói típuskód

MSM88190

Kivitel:

rúd alakú turmixgép

Csatlakozási érték:

800 W

Tároló:

műanyag

Befogadóképesség:

1 l

Alapszín:

fekete

Szett-kivitel:

Igen

MaxoMixx botmixer-szett - 800W - nemesacél szár - 4-szárnyú QuattroBlade Pro kés - mixerkehely - habverő - 4 cserélhető reszelő/szeletelő betét - jégaprító kés - aprító feltét - nemesacél