Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Merev porszívócső o 49 x 500 mm SX048560 - 1609200968

MásolásMásolás
Bosch - Merev porszívócső o 49 x 500 mm SX048560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Max. hossz - 500 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048560

Gyártói cikkszám

1609200968

Gyártói típuskód

1609200968

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Max. hossz:

500 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Tartozék:

Igen

Merev porszívócső o 49 x 500 mm