Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - MS 65 gépsatu SX049255 - 2608030053

MásolásMásolás
Bosch - MS 65 gépsatu SX049255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pofaszélesség - 65 mm

  • Max. pofanyílás - 65 mm

  • Forgótányérral - Nem

  • Súly - 0.795 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049255

Gyártói cikkszám

2608030053

Gyártói típuskód

2608030053

Pofaszélesség:

65 mm

Max. pofanyílás:

65 mm

Forgótányérral:

Nem

Súly:

0.795 kg

MS 65 gépsatu