Bosch - Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (átlátszó) SX048580 - 1609201808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 4 mm
Hosszúság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048580
Gyártói cikkszám
1609201808
Gyártói típuskód
1609201808
Átmérő:
4 mm
Hosszúság:
225 mm
Műanyag hegesztődrót 4 x 225 mm (átlátszó)