Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052802 - 2608640449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052802
Gyártói cikkszám
2608640449
Gyártói típuskód
2608640449
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
290 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap