Bosch - MultiMaterial körfűrészlap SX052809 - 2608640506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052809
Gyártói cikkszám
2608640506
Gyártói típuskód
2608640506
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
223 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
MultiMaterial körfűrészlap