Bosch - N376 csiszolófilc, Best for Finish Bright SX051917 - 2608608212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 152 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 229 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051917
Gyártói cikkszám
2608608212
Gyártói típuskód
2608608212
Típus:
henger
Szélesség:
152 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
229 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
N376 csiszolófilc, Best for Finish Bright