Bosch - N376 filctekercs, Best for Finish Bright SX051920 - 2608608216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 100 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 10000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051920
Gyártói cikkszám
2608608216
Gyártói típuskód
2608608216
Típus:
henger
Szélesség:
100 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
10000 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
N376 filctekercs, Best for Finish Bright