Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - N377 X-LOCK Tisztítótárcsa SX052418 - 2608621832

MásolásMásolás
Bosch - N377 X-LOCK Tisztítótárcsa SX052418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Betonhoz használható - Nem

  • Téglához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052418

Gyártói cikkszám

2608621832

Gyártói típuskód

2608621832

Korongátmérő:

115 mm

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

X-Lock tartó:

Igen

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

N377 X-LOCK Tisztítótárcsa