Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - N476 csiszolófilc, Best for Finish Coarse SX051916 - 2608608211

MásolásMásolás
Bosch - N476 csiszolófilc, Best for Finish Coarse SX051916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 152 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 229 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051916

Gyártói cikkszám

2608608211

Gyártói típuskód

2608608211

Típus:

derékszög

Szélesség:

152 mm

Fémhez használható:

Igen

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

229 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

N476 csiszolófilc, Best for Finish Coarse