Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - N476 filctekercs, Best for Finish Matt SX051921 - 2608608217

MásolásMásolás
Bosch - N476 filctekercs, Best for Finish Matt SX051921

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - henger

  • Szélesség - 100 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 10000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051921

Gyártói cikkszám

2608608217

Gyártói típuskód

2608608217

Típus:

henger

Szélesség:

100 mm

Fémhez használható:

Igen

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

10000 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

N476 filctekercs, Best for Finish Matt