Bosch - Önállóan beépíthető sütő - Serie6 - 7 funkció - elektronikus óra - 62l sütőtér - nemesacél - Energia Osztály: A - EcoClean hát- és oldalfalak - gyerekzár - 2 szintű teleszkópos sütősín GT89368 - HBA42S350E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Alapszín - nemesacél
Eszköz biztosítása - 16 A
Magasság - 595 mm
Felső-/alsó fűtés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002489780
Sonepar cikkszám
GT89368
Gyártói cikkszám
HBA42S350E
Gyártói típuskód
HBA42S350E
Építési forma:
beépíthető eszköz
Alapszín:
nemesacél
Eszköz biztosítása:
16 A
Magasság:
595 mm
Felső-/alsó fűtés:
Igen
Szélesség:
595 mm
Mélység:
515 mm
Többfunkciós üzemmód:
Igen
Sütő kivitelezés:
2 sütőlemezzel
Forró levegő:
Igen
Grill:
Igen
Méret:
közepes (35 l - 65 l alatt)
Energia-takarékossági osztály:
A
Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):
0.85 kWh
Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):
0.79 kWh
Hasznos tartalom:
60 l