Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052821 - 2608640583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 130 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052821
Gyártói cikkszám
2608640583
Gyártói típuskód
2608640583
Fűrészlapátmérő:
130 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
190 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap