Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052831 - 2608640610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052831
Gyártói cikkszám
2608640610
Gyártói típuskód
2608640610
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
225 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap