Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052846 - 2608640629
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052846
Gyártói cikkszám
2608640629
Gyártói típuskód
2608640629
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
280 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
6500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap