Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052862 - 2608640673
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 315 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052862
Gyártói cikkszám
2608640673
Gyártói típuskód
2608640673
Fűrészlapátmérő:
315 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
355 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap