Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052909 - 2608641167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 130 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052909
Gyártói cikkszám
2608641167
Gyártói típuskód
2608641167
Fűrészlapátmérő:
130 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
190 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap