Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052913 - 2608641171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052913
Gyártói cikkszám
2608641171
Gyártói típuskód
2608641171
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
190 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
Optiline Wood körfűrészlap