Bosch - Optiline Wood körfűrészlap SX052933 - 2608641771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052933
Gyártói cikkszám
2608641771
Gyártói típuskód
2608641771
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
72
Fűrészlap vastagsága:
370 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
Optiline Wood körfűrészlap