Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - PointTeQ fémfúró o 5,3 mm, 10 db SX049747 - 2608577221

MásolásMásolás
Bosch - PointTeQ fémfúró o 5,3 mm, 10 db SX049747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 5.3 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Élhossz - 52 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049747

Gyártói cikkszám

2608577221

Gyártói típuskód

2608577221

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

5.3 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Élhossz:

52 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Gyorszárral:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

PointTeQ fémfúró o 5,3 mm, 10 db