Bosch - PointTeQ fémfúró o 7,2 mm, 10 db SX049766 - 2608577240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 7.2 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 69 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049766
Gyártói cikkszám
2608577240
Gyártói típuskód
2608577240
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
7.2 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
69 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS