Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Porszívó tömlő o 19 x 5000 mm SX048590 - 1610793002

MásolásMásolás
Bosch - Porszívó tömlő o 19 x 5000 mm SX048590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - tömlő

  • Anyag - egyéb

  • Max. hossz - 5000 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048590

Gyártói cikkszám

1610793002

Gyártói típuskód

1610793002

Tartozék fajtája:

tömlő

Anyag:

egyéb

Max. hossz:

5000 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Tartozék:

Igen

Porszívó tömlő o 19 x 5000 mm