Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 1700 mm GAS 18 V-10-hez SX049208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - tömlő
Tartozék - Igen
Anyag - egyéb
Max. hossz - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049208
Gyártói cikkszám
2608000658
Gyártói típuskód
2608000658
Tartozék fajtája:
tömlő
Tartozék:
Igen
Anyag:
egyéb
Max. hossz:
1600 mm
Porszívó tömlő o 35 x 1700 mm GAS 18 V-10-hez