Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 3000 mm GAS 25 / 50-hez SX054022

MásolásMásolás
Bosch - Porszívó tömlő o 35 x 3000 mm GAS 25 / 50-hez SX054022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - tömlő

  • Tartozék - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Max. hossz - 3000 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054022

Gyártói cikkszám

2609390392

Gyártói típuskód

2609390392

Tartozék fajtája:

tömlő

Tartozék:

Igen

Anyag:

egyéb

Max. hossz:

3000 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Porszívó tömlő o 35 x 3000 mm GAS 25 / 50-hez