Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - R444 fíbertárcsa fémhez, Alox SX051650 - 2608605469

MásolásMásolás
Bosch - R444 fíbertárcsa fémhez, Alox SX051650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Szemcsézés - 120

  • X-Lock tartó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051650

Gyártói cikkszám

2608605469

Gyártói típuskód

2608605469

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Furatátmérő:

22.23 mm

Szemcsézés:

120

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

R444 fíbertárcsa fémhez, Alox