Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Rapido MultiConstruction ACS 46 V BF Rapido egyenes SX051387 - 2608602766

MásolásMásolás
Bosch - Rapido MultiConstruction ACS 46 V BF Rapido egyenes SX051387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 180 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051387

Gyártói cikkszám

2608602766

Gyártói típuskód

2608602766

Korongátmérő:

180 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

1.6 mm

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Igen

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Igen

Kerámiához használható:

Igen

Kemény kőhöz használható:

Igen

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Terméskőhöz használható:

Igen

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Rapido MultiConstruction ACS 46 V BF Rapido egyenes