Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050453 - 2608587319

MásolásMásolás
Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 52 mm

  • Menet fajtája - egyéb

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Bevonat - gyémánt

  • Központi fúróval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050453

Gyártói cikkszám

2608587319

Gyártói típuskód

2608587319

Névleges méret:

52 mm

Menet fajtája:

egyéb

Felfogórendszer:

egyéb

Bevonat:

gyémánt

Központi fúróval:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Munkamélység:

150 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Rövid száraz gyémánt fúrókorona