Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050454 - 2608587321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 65 mm
Menet fajtája - egyéb
Felfogórendszer - egyéb
Bevonat - gyémánt
Központi fúróval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050454
Gyártói cikkszám
2608587321
Gyártói típuskód
2608587321
Névleges méret:
65 mm
Menet fajtája:
egyéb
Felfogórendszer:
egyéb
Bevonat:
gyémánt
Központi fúróval:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Munkamélység:
150 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Rövid száraz gyémánt fúrókorona