Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050458 - 2608587335

MásolásMásolás
Bosch - Rövid száraz gyémánt fúrókorona SX050458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 202 mm

  • Menet fajtája - egyéb

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Bevonat - gyémánt

  • Központi fúróval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050458

Gyártói cikkszám

2608587335

Gyártói típuskód

2608587335

Névleges méret:

202 mm

Menet fajtája:

egyéb

Felfogórendszer:

egyéb

Bevonat:

gyémánt

Központi fúróval:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Munkamélység:

150 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Rövid száraz gyémánt fúrókorona