Bosch - S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053314 - 2608653098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 203 mm
Fogazat - 1.4 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053314
Gyártói cikkszám
2608653098
Gyártói típuskód
2608653098
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
203 mm
Fogazat:
1.4 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel keményfém fogazású szablyafűrészlap