Bosch - S 1111 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053394 - 2608656273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Nem
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 4.3 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053394
Gyártói cikkszám
2608656273
Gyártói típuskód
2608656273
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
4.3 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1111 DF Heavy for Wood and Metal szablyafűrészlap