Bosch - S 1122 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap SX053364 - 2608656019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 1.8 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053364
Gyártói cikkszám
2608656019
Gyártói típuskód
2608656019
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
1.8 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1122 BF Flexible for Metal szablyafűrészlap