Bosch - S 1122 HF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053426 - 2608657560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 2.5 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053426
Gyártói cikkszám
2608657560
Gyártói típuskód
2608657560
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
2.5 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 1122 HF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap