Bosch - S 1122 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap SX053425 - 2608657559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 1.8 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053425
Gyártói cikkszám
2608657559
Gyártói típuskód
2608657559
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
1.8 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 1122 VF Flexible for Wood and Metal szablyafűrészlap