Bosch - S 1126 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053402 - 2608657395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 1.4 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053402
Gyártói cikkszám
2608657395
Gyártói típuskód
2608657395
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
1.4 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
S 1126 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap