Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - S 1126 CHF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053405 - 2608657398

MásolásMásolás
Bosch - S 1126 CHF Heavy for Metal szablyafűrészlap SX053405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Fogazat - 2.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053405

Gyártói cikkszám

2608657398

Gyártói típuskód

2608657398

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

150 mm

Fogazat:

2.5 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

S 1126 CHF Heavy for Metal szablyafűrészlap