Bosch - S 1130 CF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap SX053436 - 2608657932
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 2.5 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053436
Gyártói cikkszám
2608657932
Gyártói típuskód
2608657932
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
2.5 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1130 CF Endurance for Heavy Metal szablyafűrészlap