Bosch - S 1155 CHM Endurance for Heavy Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053328 - 2608653183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz használható - Igen
Teljes hossz - 225 mm
Fogazat - 3 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053328
Gyártói cikkszám
2608653183
Gyártói típuskód
2608653183
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
225 mm
Fogazat:
3 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
S 1155 CHM Endurance for Heavy Metal keményfém fogazású szablyafűrészlap