Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053321 - 2608653133

MásolásMásolás
Bosch - S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue keményfém fogazású szablyafűrészlap SX053321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 225 mm

  • Fogazat - 3 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053321

Gyártói cikkszám

2608653133

Gyártói típuskód

2608653133

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

225 mm

Fogazat:

3 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue keményfém fogazású szablyafűrészlap